【高耐荷重】地中照明 3W
【年間500件超導入実績あり!】IP68の防塵・防水性と約700kgの高耐荷重を持ち、水没環境でも利用可能な埋込型のLED地中照明です。強い光のアッパーライト演出及び、防犯灯の利用が可能です。
- ケーブル長(m)
- 0.5
- 入力電圧(V)
- AC100
- 保護等級
- IP68
- 色温度(K)
- 3000
- 寿命
- 40000時間
- 光束(Lm)
- 267
- 配光角度(°)
- 30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
関連資料:納入仕様書(1.72MB)取扱説明書:(0.69MB)
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ























![3線式テープLED(2色選択発光) GB[制御機器] 3線式テープLED(2色選択発光) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227128-261109-02.jpg)


![COBテープLED 電球色 5M GB[制御機器] COBテープLED 電球色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227198-261109-02.jpg)

