本体
富士メディシィエ
【高耐荷重】地中照明 3W
FCB2CAR0158PG
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
返品不可
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79785435
品番
FCB2CAR0158PG
参考基準価格(税別)
¥38,333
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
【年間500件超導入実績あり!】IP68の防塵・防水性と約700kgの高耐荷重を持ち、水没環境でも利用可能な埋込型のLED地中照明です。強い光のアッパーライト演出及び、防犯灯の利用が可能です。
ケーブル長(m)
0.5
入力電圧(V)
AC100
保護等級
IP68
色温度(K)
3000
寿命
40000時間
光束(Lm)
267
配光角度(°)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
関連資料:
納入仕様書(1.72MB)
取扱説明書:
(0.69MB)