曜日別特売

ステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版

ステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 - イグルーステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 - イグルーステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 - イグルーステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 - イグルーステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 - イグルーステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 - イグルーステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 - イグルーステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 - イグルー

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のウォータージャグ
2017年限定品番の復刻版
ステンレス製でスタイリッシュなデザイン
アウトドアやレジャーで大活躍

用途
アウトドア キャンプ バーベキュー 観戦 スポーツ 水 タンク 部活動 ウォータージャグ
材質
ステンレススチール、ポリプロピレン、ポリウレタンフォーム
質量(kg)
3.65
シルバー
容量(L)
9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×29×57(土台・取っ手込み)/46.5(本体のみ・取っ手込み)
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79789608133077
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする