133077 ステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 イグルー 79789608

133077 ステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 イグルー 79789608
133077 ステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 イグルー 79789608
133077 ステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 イグルー 79789608
133077 ステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 イグルー 79789608
133077 ステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 イグルー 79789608
133077 ステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 イグルー 79789608
133077 ステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 イグルー 79789608
133077 ステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 イグルー 79789608
133077 ステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 イグルー 79789608
133077 ステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 イグルー 79789608
133077 ステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 イグルー 79789608
133077 ステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版 イグルー 79789608

ステンレスジャグ レガシー 2.5ガロン(9.5L) 2017年限定品番の復刻版

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79789608
品番
133077
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

世界的ブランド アメリカ IGLOO社製のウォータージャグ
2017年限定品番の復刻版
ステンレス製でスタイリッシュなデザイン
アウトドアやレジャーで大活躍

用途
アウトドア キャンプ バーベキュー 観戦 スポーツ 水 タンク 部活動 ウォータージャグ
材質
ステンレススチール、ポリプロピレン、ポリウレタンフォーム
質量(kg)
3.65
シルバー
容量(L)
9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29×29×57(土台・取っ手込み)/46.5(本体のみ・取っ手込み)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする