フロアスタンド スライド式幅50~83cm〔ストエキオリジナル〕
ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、床置きのL字ポップスタンドです。 ワンタッチレバーで高さ調節が簡単にできます。ワンタッチレバーで高さと横幅の調節が簡単にできます。 ポスターのサイズに合わせて横幅50~83cmの間で調節できます。 クリップは付け外し簡単!左右に移動もできます。
- 用途
- 5mm厚までのポップをご使用いただけます。
使用例のポップなどは販売していません。
- 質量(kg)
- 3.5
- 高さ(cm)
- 140~250
- ベース寸法(cm)
- 36.5×30
注意
※スタンドパイプ:直径15.9mm スライドパイプ:直径12.7mm※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ポップスタンド の新着商品
カテゴリ

















![Xバナースタンド シンエイ[店舗什器・備品] Xバナースタンド シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono88165765-260812-02.jpg)
![ロールスクリーンバナー くるりん シンエイ[店舗什器・備品] ロールスクリーンバナー くるりん シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono88165711-260812-02.jpg)