6350-1168 フロアスタンド スライド式幅50~83cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792067

ブラック 1台

6350-1168 フロアスタンド スライド式幅50~83cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792067
6350-1168 フロアスタンド スライド式幅50~83cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792067
6350-1168 フロアスタンド スライド式幅50~83cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792067
6350-1168 フロアスタンド スライド式幅50~83cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792067
6350-1168 フロアスタンド スライド式幅50~83cm〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792067

フロアスタンド スライド式幅50~83cm〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
79792067
品番
6350-1168
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ポップをクリップで挟んで両面から見せることができる、床置きのL字ポップスタンドです。 ワンタッチレバーで高さ調節が簡単にできます。ワンタッチレバーで高さと横幅の調節が簡単にできます。 ポスターのサイズに合わせて横幅50~83cmの間で調節できます。 クリップは付け外し簡単!左右に移動もできます。

用途
5mm厚までのポップをご使用いただけます。
使用例のポップなどは販売していません。
種別
ブラック
材質
スチール製、粉体塗装
質量(kg)
3.5
高さ(cm)
140~250
ベース寸法(cm)
36.5×30
注意
※スタンドパイプ:直径15.9mm スライドパイプ:直径12.7mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする