曜日別特売

空調ベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT09R

空調ベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT09R - さくら電子空調ベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT09R - さくら電子空調ベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT09R - さくら電子空調ベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT09R - さくら電子空調ベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT09R - さくら電子空調ベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT09R - さくら電子空調ベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT09R - さくら電子空調ベスト+【リモコン付き】SBT-09R 24Vペルチェファンバッテリーセット05602-SBT09R - さくら電子

シンメン 05602 スタンダードベスト+さくら電子オリジナル24Vバッテリーペルチェファンセット リモコン付き
05602 スタンダードベスト
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー
〔特徴〕:ファン付ウェアに欠かせない遮熱・UVカットに加え、軽さも兼ね備えた裏チタン素材をベースに機能面を重視し、実用性高めたデザインにまとめたワーククタンド
・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)
・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)
・首回り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック
・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット
24Vペルチェファンバッテリーセットリモコン付き
ファンに冷却プレート機能付き。ONにするとプレート表面が急速に冷え、冷たい風で心地よく冷やします。
プレート温度:約11~13℃
リモコン操作でペルチェのON/OFFができます。
セット内容
・24V 26,000mAhバッテリーx1
・ペルチェファンx2
・ファン用ケーブル×1
・30WPDアダプター×1
・充電ケーブル×1
・リモコン×1
・バッテリーケースx1
・ファンカバー×2
・シガーソケットx1
・取扱説明書x1
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】109.5×73×42【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27質量(g)【バッテリー】490【ファン】143(1台)【ACアダプタ】約50充電時間5.5時間バッテリー容量(mAh)26000ファンペルチェプレート温度(℃)素材ポリエステルプレート温度(℃)約3分後に約11~13出力切替15V / 18V / 21V / 24V内容量1セット
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7979672105602sbt-09R-ne-mネイビー、バッテリー:ブラックMサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
7979673905602sbt-09R-sg-mシルバーグレー、バッテリー:ブラックMサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
7979679105602sbt-09R-sg-lシルバーグレー、バッテリー:ブラックLサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
7979680005602sbt-09R-sg-5lシルバーグレー、バッテリー:ブラック5Lサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
7979686105602sbt-09R-sg-3lシルバーグレー、バッテリー:ブラック3Lサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
7979689705602sbt-09R-ne-llネイビー、バッテリー:ブラックLLサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
7979701005602sbt-09R-ne-5lネイビー、バッテリー:ブラック5Lサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
7979708005602sbt-09R-ne-lネイビー、バッテリー:ブラックLサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
7979732605602sbt-09R-sg-llシルバーグレー、バッテリー:ブラックLLサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
7979756105602sbt-09R-ne-3lネイビー、バッテリー:ブラック3Lサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
7979767605602sbt-09R-sg-4lシルバーグレー、バッテリー:ブラック4Lサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
7979780705602sbt-09R-ne-4lネイビー、バッテリー:ブラック4Lサイズ
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする