曜日別特売
05612sbt-06-ne-3l 空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06 さくら電子 79797055

※使用例

05612sbt-06-ne-3l 空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06 さくら電子 79797055
05612sbt-06-ne-3l 空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06 さくら電子 79797055
05612sbt-06-ne-3l 空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06 さくら電子 79797055
05612sbt-06-ne-3l 空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06 さくら電子 79797055
05612sbt-06-ne-3l 空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06 さくら電子 79797055
05612sbt-06-ne-3l 空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06 さくら電子 79797055
05612sbt-06-ne-3l 空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06 さくら電子 79797055
05612sbt-06-ne-3l 空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06 さくら電子 79797055

空調サイドファンベスト+SBT-06 18Vバッテリーファンセット05612-SBT06

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ3Lサイズ
ネイビー、バッテリー:ブラック
内容量1セット注文コード79797055品番05612sbt-06-ne-3l
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

シンメン 05612 サイドファンベスト+さくら電子オリジナル18Vバッテリーファンセット+バッテリーケース付き
05612 サイドファンベスト
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱裏チタンコーティング(S35)
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー
〔特徴〕:軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンをべーすに使用シーンを問わず使えるスマートなデザインと保冷剤ポケットやワイドネック等の実用性で完成度を高めたサイドファンモデルのニュースタンダード
・遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング(遮熱ランクS35)
・肌ダメージを軽減するUVカット(UPF50+)
・首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック
・熱中症対策に配慮した実用性的な3ヵ所の保冷剤ポケット
18Vバッテリーファンセット内容
・20,000mAh バッテリーx1
・18Vファンx2
・ファン用ケーブルx1
・QC18W急速充電アダプターx1
・充電ケーブルx1
・バッテリーケースx1個
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント寸法(mm)【バッテリー】102×70×27【ファン】114×107.6×47.2【ACアダプタ】59×39×27ネイビー、バッテリー:ブラックサイズ3Lサイズ質量(g)【バッテリー】320【ファン】100(1台)【ACアダプタ】約45充電時間6時間バッテリー容量(mAh)20000ファンレッド素材ポリエステル出力切替13V / 15V / 18V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする