カシムラ
HID→LEDヘッドバルブ 6500K D2R/S 2個入
D2R/SのHIDから取り付け可能なファン付LEDヘッドライトバルブ
ハイブリッド車対応
高照度LED使用
安心の車検対応モデル
DC12V・24V車兼用。
仕様
9-36V 35W
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×60×125
対応
(形状)D2R/S
色温度(K)
6500
明るさ(Lm)
約8400(2個分)
内容量
1個
注意
※製品の取り付け方法は、車種によって異なります。交換方法は自動車の取扱説明書をご覧ください。専門業者または、自動車整備の知識をもった人のもとで、正しく取り付けてください。
※本体サイズ、口金形状、灯具の奥行きや取り付けスペース、バルブ挿入口などのサイズをご確認ください。
※二輪車、輸入車では使用できません。
※年式の古い車両ではハイビームのインジケーターが正常に動作しない場合があります。
※一部の車種で球切れ警告灯点灯、バルブの点灯不良、車両システムに不具合等が発生する場合があります。正常に点灯しない場合は使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79799137
NB-207
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください