Asmix(アスカ)
ゲーミングデスク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79800090
品番
GDK-01BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
限られたスペースを有効活用するゲーミング家具、3つの収納スペースは配線したままで収納が可能。収納トレー(3個)は取り外し可能。背面まで突き抜けた3つのスペースは配線したまま収納できる。
用途
ゲーミングデスク オフィスデスク 勉強机
付属品
取扱説明書・六角レンチ
材質
【天板/引き出し/ケーブルトレー】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【サイドフレーム/サポートバー/クロスバー】スチール(ポリエステル樹脂粉体塗装)
質量(kg)
約25
耐荷重(kg)
【天板】40【ケーブルトレー】10【引き出し】2※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×600×720
取扱説明書:
(0.31MB)
注意
※この製品は組み立てが必要です。組み立て時は注意してください。