※商品イメージ
住まいスタイル
ワイドカバーハット"断熱"
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
79806225
品番
MDANW-BEI
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
庭仕事も、自転車も、ウォーキングも。サッとかぶって紫外線・熱中症予防。遮光率・UVカット率100%の断熱ハットです。 ガーデニング アウトドア
用途
日差しを気にせず、もっと自由に楽しめます
材質
本体:ナイロン90%、ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル100%
色
ベージュ
質量(g)
約140
長さ(cm)
ネックガード:約45
仕上
UVカット
頭囲(cm)
約56~57.5
注意
※遮光率・UVカット率100%。頭裏の断熱シート(取り外し可能)でマイナス9.3℃。計算された顔回りのカーブで小顔効果。折りたたむとコンパクト。持ち運びに便利。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません