曜日別特売
MDANW-BLK ワイドカバーハット"断熱" 住まいスタイル 79806241

※商品イメージ

MDANW-BLK ワイドカバーハット"断熱" 住まいスタイル 79806241
MDANW-BLK ワイドカバーハット"断熱" 住まいスタイル 79806241
MDANW-BLK ワイドカバーハット"断熱" 住まいスタイル 79806241
MDANW-BLK ワイドカバーハット"断熱" 住まいスタイル 79806241
MDANW-BLK ワイドカバーハット"断熱" 住まいスタイル 79806241
MDANW-BLK ワイドカバーハット"断熱" 住まいスタイル 79806241
MDANW-BLK ワイドカバーハット"断熱" 住まいスタイル 79806241
MDANW-BLK ワイドカバーハット"断熱" 住まいスタイル 79806241
MDANW-BLK ワイドカバーハット"断熱" 住まいスタイル 79806241
MDANW-BLK ワイドカバーハット"断熱" 住まいスタイル 79806241
MDANW-BLK ワイドカバーハット"断熱" 住まいスタイル 79806241

ワイドカバーハット"断熱"

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
79806241
品番
MDANW-BLK
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

庭仕事も、自転車も、ウォーキングも。サッとかぶって紫外線・熱中症予防。遮光率・UVカット率100%の断熱ハットです。 ガーデニング アウトドア

用途
日差しを気にせず、もっと自由に楽しめます
材質
本体:ナイロン90%、ポリウレタン10%、メッシュ部分:ポリエステル100%
色
ブラック
質量(g)
約140
長さ(cm)
ネックガード:約45
仕上
UVカット
頭囲(cm)
約56~57.5
注意
※遮光率・UVカット率100%。頭裏の断熱シート(取り外し可能)でマイナス9.4℃。計算された顔回りのカーブで小顔効果。折りたたむとコンパクト。持ち運びに便利。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする