DL-210120 座り疲れ対策 ハニカムクッション 体圧分散 ジェルクッション 通気性抜群 デスクワーク・車・在宅用 カバー付 コンパクト ディーエーピーネットワーク 79800266

 

DL-210120 座り疲れ対策 ハニカムクッション 体圧分散 ジェルクッション 通気性抜群 デスクワーク・車・在宅用 カバー付 コンパクト ディーエーピーネットワーク 79800266
DL-210120 座り疲れ対策 ハニカムクッション 体圧分散 ジェルクッション 通気性抜群 デスクワーク・車・在宅用 カバー付 コンパクト ディーエーピーネットワーク 79800266
DL-210120 座り疲れ対策 ハニカムクッション 体圧分散 ジェルクッション 通気性抜群 デスクワーク・車・在宅用 カバー付 コンパクト ディーエーピーネットワーク 79800266

座り疲れ対策 ハニカムクッション 体圧分散 ジェルクッション 通気性抜群 デスクワーク・車・在宅用 カバー付 コンパクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79800266
品番
DL-210120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

長時間座っても快適!体圧を分散するハニカム構造でお尻への負担を軽減するクッションです。通気性の高い設計でムレにくく、デスクワークや車の運転、在宅作業にも最適です。やわらかすぎずしっかり支えるTPE素材で安定した座り心地を実現。コンパクトサイズで持ち運びやすく、どこでも快適空間に。カバー付きでお手入れも簡単、毎日の座り疲れ対策におすすめです。

用途
長時間のデスクワーク・車運転・在宅作業時の座り疲れ軽減に。
セット内容
本体×1、カバー×1
寸法(mm)
310×260×25
質量(g)
400
構造
ハニカム構造クッション
注意
※長時間連続使用や過度な荷重は変形の原因となるため平らな場所でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする