このアディダスのアームスリーブを腕に着け、日差しの下でも涼しく過ごそう。有害な紫外線から肌を保護する、晴れた日の必需品のカバーアップアイテム。余計なことに気を散らすことなく、パフォーマンスを発揮することだけに集中できる、汗を逃がすCLIMACOOLシリーズのアイテム。身体の動きを妨げないストレッチファブリックを使用。CLIMACOOLテクノロジーを採用した生地が、汗蒸れを抑えてくれる。速乾性に優れたファイバーを使用し、爽やかな肌触りに仕上げている。この製品には、リサイクル素材を70%以上使用している。これまで作られてきた製品の素材をリユースすることは、廃棄物の量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のカーボンフットプリントを減らすことにつながる。