アディダス キッズメッシュトートバッグ

アディダス キッズメッシュトートバッグ - アディダスアディダス キッズメッシュトートバッグ - アディダスアディダス キッズメッシュトートバッグ - アディダスアディダス キッズメッシュトートバッグ - アディダスアディダス キッズメッシュトートバッグ - アディダスアディダス キッズメッシュトートバッグ - アディダス

アディダスのメッシュ トート バッグは、学校からプール、活発な遊びまで、忙しい毎日に最適な頼れる一品。耐久性に優れたプレーンウィーブ生地を採用し、確かな作りと快適な軽量性を兼ね備えた万能デザインだ。広々としたメインコンパートメントには必需品を簡単に収納可能。また、深めのハンギングポケットにはサンダルやスナック、小物を分けて入れておける。さらにスナップボタン式なので、小さな手でも出し入れが簡単。仕上げに大胆なロゴをあしらい、スポーティーなスタイルと実用的な機能性を両立させた。

仕様耐久性に優れたプレーンウィーブ生地、内部にスリップインポケット、スナップボタン、深めのハンギングポケット、大きなロゴ付きブラックサイズNS容量(L)10素材ナイロン100%内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79801298ZK534
2,300
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする