アディダス ライナーロゴスクエアバックパック

アディダス ライナーロゴスクエアバックパック - アディダスアディダス ライナーロゴスクエアバックパック - アディダスアディダス ライナーロゴスクエアバックパック - アディダスアディダス ライナーロゴスクエアバックパック - アディダスアディダス ライナーロゴスクエアバックパック - アディダスアディダス ライナーロゴスクエアバックパック - アディダスアディダス ライナーロゴスクエアバックパック - アディダスアディダス ライナーロゴスクエアバックパック - アディダス

機能性とスタイルを融合させた、ライナー ロゴ スクエア バックパック。スタイリッシュでモダンな見た目を保ちながら、日常の必需品を収納できる十分なスペースを提供。通勤やジム、週末の外出に活躍する。耐久性と強度を考慮した設計が特徴。調節可能なストラップでフィットを調節でき、クッション入りのバックパネルで荷物を楽に持ち運べる。アディダスの品質とイノベーションへのこだわりを反映した、機能性とファッション性を重視する人のためのデザイン。移動の多い生活に欠かせない、使い勝手のよいモダンなバックパック。

仕様
クッション入りバックパネル、調節可能なストラップ、耐久性に優れた構造
サイズ
NS
容量(L)
37.7
素材
熱可塑性ポリウレタン100%
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
TC657 7980409879804098TC657ブラック/ブラック
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
TC657 7980484179804841TC657ブラック/ホワイト
¥8,000
¥7,998
¥8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする