曜日別特売
KLA27 アディダス OP/syst.バックパック30L アディダス 79803547

KLA27 アディダス OP/syst.バックパック30L アディダス 79803547
KLA27 アディダス OP/syst.バックパック30L アディダス 79803547
KLA27 アディダス OP/syst.バックパック30L アディダス 79803547
KLA27 アディダス OP/syst.バックパック30L アディダス 79803547
KLA27 アディダス OP/syst.バックパック30L アディダス 79803547
KLA27 アディダス OP/syst.バックパック30L アディダス 79803547

アディダス OP/syst.バックパック30L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79803547
品番
KLA27
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

動きに沿うデザインド トゥ ムーブ仕様のこのアディダスバックパック。ロードスプリングショルダーストラップが衝撃を吸収するので、快適にその日の冒険に備えられる。クライマクールが汗をすばやく吸収・発散し、涼しくドライなコンディションをキープ。集中を妨げず優れたパフォーマンスを支える。汗をすばやく逃がしてムレやベタつきを抑えるクライマクールテクノロジーを採用。速乾性に優れた繊維が、肌をさらっと快適に保つ。

仕様
ロードスプリングショルダーストラップ
色
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
30.5
素材
ナイロン100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする