曜日別特売

アディダス マストハブ ショルダーバッグ

アディダス マストハブ ショルダーバッグ - アディダスアディダス マストハブ ショルダーバッグ - アディダスアディダス マストハブ ショルダーバッグ - アディダスアディダス マストハブ ショルダーバッグ - アディダスアディダス マストハブ ショルダーバッグ - アディダスアディダス マストハブ ショルダーバッグ - アディダス

シックなのにカジュアルなこのショルダーバッグは、毎日の必需品。ツイル素材にパディングを入れた、ソフトでボリューム感のあるシルエットが特徴。一日中肩にかけて歩いていられる、フィット感の良い長さ調節可能なショルダーストラップが付いている。鍵やスマートフォンの収納に便利なフロントとサイドのジップポケットのほか、その他の小物を分類てきて見つけやすい、スリップインメッシュポケットを内側に装備。この製品には、リサイクル素材を50%以上使用している。これまで作られてきた製品の素材をリユースすることは、廃棄物の量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントの削減につながっている。

仕様
ジップクロージャー、フロントとサイドにジップポケット、内側にスリップインメッシュポケット、パッド入りの長さ調節可能なショルダーストラップ、全体にパディング入り
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
10.5
素材
ポリエステル100%
性別
レディース
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79801621KUL16
3,500
3,498
3,848(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする