KUL16 アディダス マストハブ ショルダーバッグ アディダス 79801621

KUL16 アディダス マストハブ ショルダーバッグ アディダス 79801621
KUL16 アディダス マストハブ ショルダーバッグ アディダス 79801621
KUL16 アディダス マストハブ ショルダーバッグ アディダス 79801621
KUL16 アディダス マストハブ ショルダーバッグ アディダス 79801621
KUL16 アディダス マストハブ ショルダーバッグ アディダス 79801621
KUL16 アディダス マストハブ ショルダーバッグ アディダス 79801621

アディダス マストハブ ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79801621
品番
KUL16
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

シックなのにカジュアルなこのショルダーバッグは、毎日の必需品。ツイル素材にパディングを入れた、ソフトでボリューム感のあるシルエットが特徴。一日中肩にかけて歩いていられる、フィット感の良い長さ調節可能なショルダーストラップが付いている。鍵やスマートフォンの収納に便利なフロントとサイドのジップポケットのほか、その他の小物を分類てきて見つけやすい、スリップインメッシュポケットを内側に装備。この製品には、リサイクル素材を50%以上使用している。これまで作られてきた製品の素材をリユースすることは、廃棄物の量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントの削減につながっている。

仕様
ジップクロージャー、フロントとサイドにジップポケット、内側にスリップインメッシュポケット、パッド入りの長さ調節可能なショルダーストラップ、全体にパディング入り
ブラック
サイズ
NS
容量(L)
10.5
素材
ポリエステル100%
性別
レディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする