ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート)

ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート) - 萩原ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート) - 萩原ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート) - 萩原ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート) - 萩原ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート) - 萩原ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート) - 萩原ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート) - 萩原

強度と耐候性を高め、通気性、透水性を兼ね備えた防草用クロスです。
遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。

用途
土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用に。
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.4
色
ブラック
長さ(m)
50
引裂強度(N)
縦550、横380
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張強度(N/5cm)
縦1370、横940
耐候年数(年)
約5
内容量
1巻
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79818238GBC51050724-15941
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
79818247GBC53050724-15953
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
79818256GBC52050724-15962
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする