曜日別特売
GBC53050 ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート) 萩原 79818247

GBC53050 ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート) 萩原 79818247
GBC53050 ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート) 萩原 79818247
GBC53050 ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート) 萩原 79818247
GBC53050 ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート) 萩原 79818247
GBC53050 ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート) 萩原 79818247
GBC53050 ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート) 萩原 79818247
GBC53050 ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート) 萩原 79818247

ターピー グランドバリアクロス-5(防草用シート)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
幅(m)3
内容量1巻注文コード79818247品番GBC53050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

強度と耐候性を高め、通気性、透水性を兼ね備えた防草用クロスです。
遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。

用途
土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用に。
トラスコ品番
724-1595
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.4
ブラック
長さ(m)
50
引裂強度(N)
縦550、横380
幅(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張強度(N/5cm)
縦1370、横940
耐候年数(年)
約5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする