日本製紙クレシア
ウェットタスク Sサイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(90カット×6ロール)
注文コード
79816576
品番
60455
参考基準価格(税別)
¥16,368
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ドライロールのワイパーです。ミシン目付で1枚ずつ取り出せるので、無駄がありません。付属のディスペンサーに薬液を入れてウェットワイパーとして使えます。
用途
部品の拭き取り/自転車のメンテナンス/油汚れの拭き取り等
仕様
詰替用(ディスペンサー無)
材質
パルプ+ポリプロピレン
寸法(mm)
圧力(MPa[kgf/cm
2
]):305×152
質量(kg)
2.58
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応