曜日別特売

スピードフラッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個(250mL)
注文コード
79818281
品番
MH334
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ラジエータの強力洗浄剤(即効性)
ラジエータと詰まった水路を素早く洗浄します。
オーバーヒートの原因となる冷却系統内部に発生する錆やスラッジを除去します。
ラジエータの種類(鉄、アルミ、真鍮)、ゴムホース、各金属部問わず使用できます。
全てのクーラントに使用できます。

用途
エンジン冷却機構の洗浄用・液体
成分
ケイ酸ナトリウム
色
クリア
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
145×75×40
内容量(mL)
250
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする