Targus 16” Pro-Tek Tech Backpack TBB663GL-70
・ロック可能なノートパソコン収納部(SafePort スリング保護システム付き)と、パスポートや財布などの小物を収納できるポケット付き
・ロック可能なメインコンパートメント(クラムシェル式開閉)と、ベルクロ仕切りシステムを備えた順応性の高いゾーン
・上部の収納ポケットにはケーブル通しと盗難防止ファスナー付きウェビングを採用
- 質量(kg)
- 1.1
- 色
- ブラック
- 容量(L)
- 26
- 対応
- ~16インチノートPC
- 寸法(cm)
- 45.5×15.0×30.0
- 保証期間
- 12ヶ月
- 寸法(inch)
- 10×11(W×H)、ラップトップ・コンパートメント:10.24×15.20(W×H)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- スタイル
- バックパック
- 内容量
- 1台
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ

































