TBB663GL-70 Targus 16” Pro-Tek Tech Backpack TBB663GL-70 TARGUS 79823269

TBB663GL-70 Targus 16” Pro-Tek Tech Backpack TBB663GL-70 TARGUS 79823269
TBB663GL-70 Targus 16” Pro-Tek Tech Backpack TBB663GL-70 TARGUS 79823269
TBB663GL-70 Targus 16” Pro-Tek Tech Backpack TBB663GL-70 TARGUS 79823269
TBB663GL-70 Targus 16” Pro-Tek Tech Backpack TBB663GL-70 TARGUS 79823269
TBB663GL-70 Targus 16” Pro-Tek Tech Backpack TBB663GL-70 TARGUS 79823269
TBB663GL-70 Targus 16” Pro-Tek Tech Backpack TBB663GL-70 TARGUS 79823269
TBB663GL-70 Targus 16” Pro-Tek Tech Backpack TBB663GL-70 TARGUS 79823269
TBB663GL-70 Targus 16” Pro-Tek Tech Backpack TBB663GL-70 TARGUS 79823269
TBB663GL-70 Targus 16” Pro-Tek Tech Backpack TBB663GL-70 TARGUS 79823269
TBB663GL-70 Targus 16” Pro-Tek Tech Backpack TBB663GL-70 TARGUS 79823269
TBB663GL-70 Targus 16” Pro-Tek Tech Backpack TBB663GL-70 TARGUS 79823269

Targus 16” Pro-Tek Tech Backpack TBB663GL-70TBB663GL-70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823269
品番
TBB663GL-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

・ロック可能なノートパソコン収納部(SafePort スリング保護システム付き)と、パスポートや財布などの小物を収納できるポケット付き
・ロック可能なメインコンパートメント(クラムシェル式開閉)と、ベルクロ仕切りシステムを備えた順応性の高いゾーン
・上部の収納ポケットにはケーブル通しと盗難防止ファスナー付きウェビングを採用

質量(kg)
1.1
色
ブラック
容量(L)
26
対応
~16インチノートPC
寸法(cm)
45.5×15.0×30.0
保証期間
12ヶ月
寸法(inch)
10×11(W×H)、ラップトップ・コンパートメント:10.24×15.20(W×H)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする