Targus 15.6 Cypress EcoSmart Convertible BackpackTBB58702GL-70
・24本のリサイクル可能なプラスチックボトルから作成
・バックパックからブリーフケースに変換可能
・ショルダーストラップを使用しないときは収納できます
- 色
- グレー
- 質量(g)
- 740
- 容量(L)
- 17
- シリーズ
- Cypress with EcoSmart
- 対応
- ~16 Laptops
- 寸法(cm)
- 31×15×45.5
- 保証期間
- 12カ月
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- スタイル
- バックパック
- 内容量
- 1台
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ

































