TARGUS
Targus 15.6 Cypress EcoSmart Convertible BackpackTBB58702GL-70
TBB58702GL-70
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79823366
品番
TBB58702GL-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
・24本のリサイクル可能なプラスチックボトルから作成
・バックパックからブリーフケースに変換可能
・ショルダーストラップを使用しないときは収納できます
色
グレー
質量(g)
740
容量(L)
17
シリーズ
Cypress with EcoSmart
対応
~16 Laptops
寸法(cm)
31×15×45.5
保証期間
12カ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック