Targus 15.6” Sport Backpack TSB89104GL-70
・軽量設計で持ち運びが簡単
・ギアを簡単に出し入れできる、フロントの大型ジッパー式収納ポケット
・2つのウォーターボトル用ポケットがあり、手の届くところで水分補給が可能。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 460
- 容量(L)
- 30
- シリーズ
- Sport
- 対応
- ~15.6インチノートPC
- 寸法(cm)
- 31.1×13.3×45.1
- 保証期間
- 12ヶ月
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- スタイル
- バックパック
- 内容量
- 1台
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ

































