TARGUS
Targus 15.6” Sport Backpack TSB89104GL-70
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79823260
品番
TSB89104GL-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
・軽量設計で持ち運びが簡単
・ギアを簡単に出し入れできる、フロントの大型ジッパー式収納ポケット
・2つのウォーターボトル用ポケットがあり、手の届くところで水分補給が可能。
色
ブラック
質量(g)
460
容量(L)
30
シリーズ
Sport
対応
~15.6インチノートPC
寸法(cm)
31.1×13.3×45.1
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック