Targus 17” Voyager EXP Travel Backpack TBB664GL-70
・空港のセキュリティチェックをスムーズに通過し、機内持ち込みが可能な、特許取得済みのチェックポイント対応設計
・SafePort スリング保護システムを搭載したノートパソコン用ポケットに加え、13インチのタブレットが収納できる独立したポケット付き
・拡張可能なメインコンパートメントは、容量を27Lから30Lまで調整可能です
- 質量(kg)
- 1.07
- 色
- ブラック
- 容量(L)
- 30
- 対応
- ~17インチノートPC
- 寸法(cm)
- 47.5×17.0×30.5
- 保証期間
- 12ヶ月
- 寸法(inch)
- ラップトップ・コンパートメント:14.13×9.96×0.79(L×W×H)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- スタイル
- Rugged
- 内容量
- 1台
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ

































