TBB664GL-70 Targus 17” Voyager EXP Travel Backpack TBB664GL-70 TARGUS 79823375

TBB664GL-70 Targus 17” Voyager EXP Travel Backpack TBB664GL-70 TARGUS 79823375
TBB664GL-70 Targus 17” Voyager EXP Travel Backpack TBB664GL-70 TARGUS 79823375
TBB664GL-70 Targus 17” Voyager EXP Travel Backpack TBB664GL-70 TARGUS 79823375
TBB664GL-70 Targus 17” Voyager EXP Travel Backpack TBB664GL-70 TARGUS 79823375
TBB664GL-70 Targus 17” Voyager EXP Travel Backpack TBB664GL-70 TARGUS 79823375
TBB664GL-70 Targus 17” Voyager EXP Travel Backpack TBB664GL-70 TARGUS 79823375
TBB664GL-70 Targus 17” Voyager EXP Travel Backpack TBB664GL-70 TARGUS 79823375
TBB664GL-70 Targus 17” Voyager EXP Travel Backpack TBB664GL-70 TARGUS 79823375
TBB664GL-70 Targus 17” Voyager EXP Travel Backpack TBB664GL-70 TARGUS 79823375
TBB664GL-70 Targus 17” Voyager EXP Travel Backpack TBB664GL-70 TARGUS 79823375
TBB664GL-70 Targus 17” Voyager EXP Travel Backpack TBB664GL-70 TARGUS 79823375

Targus 17” Voyager EXP Travel Backpack TBB664GL-70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823375
品番
TBB664GL-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

・空港のセキュリティチェックをスムーズに通過し、機内持ち込みが可能な、特許取得済みのチェックポイント対応設計
・SafePort スリング保護システムを搭載したノートパソコン用ポケットに加え、13インチのタブレットが収納できる独立したポケット付き
・拡張可能なメインコンパートメントは、容量を27Lから30Lまで調整可能です

質量(kg)
1.07
色
ブラック
容量(L)
30
対応
~17インチノートPC
寸法(cm)
47.5×17.0×30.5
保証期間
12ヶ月
寸法(inch)
ラップトップ・コンパートメント:14.13×9.96×0.79(L×W×H)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
Rugged

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする