Targus 15-16” Avila Backpack TBB65013GL
・ジッパー付きノートPC専用コンパートメント
・内側にジップポケット1つとスリップポケット4つを備えた15Lのセカンダリーコンパートメント
・便利なジッパー付きフロントポケット
- 質量(kg)
- 0.61
- 色
- フレンチオーク
- 容量(L)
- 15
- シリーズ
- Avila
- 対応
- ~16インチノートPC
- 寸法(cm)
- 29.5×13.0×42.5
- 保証期間
- 12ヶ月
- 寸法(inch)
- ラップトップ・コンパートメント:14.13×9.96(L×W)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- スタイル
- バックパック
- 内容量
- 1台
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ

































