TARGUS
Targus 15-16” Avila Backpack TBB65013GL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79823348
品番
TBB65013GL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
・ジッパー付きノートPC専用コンパートメント
・内側にジップポケット1つとスリップポケット4つを備えた15Lのセカンダリーコンパートメント
・便利なジッパー付きフロントポケット
質量(kg)
0.61
色
フレンチオーク
容量(L)
15
シリーズ
Avila
対応
~16インチノートPC
寸法(cm)
29.5×13.0×42.5
保証期間
12ヶ月
寸法(inch)
ラップトップ・コンパートメント:14.13×9.96(L×W)
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック