Targus 15-16” Modern Classic Backpack TBB943GL-70
・16インチまでのノートPCを収納できる、パッド入りの専用ラップトップコンパートメント
・ワークステーションと収納ポケットを内蔵したセカンダリーコンパートメント
・メッシュ地で大きいボトル用ポケット2つ
- 質量(kg)
- 0.55
- 色
- ブラック
- 容量(L)
- 19
- 対応
- ~15-16インチノートPC
- 寸法(cm)
- 45×33.5×10.5
- 保証期間
- 12ヶ月
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- スタイル
- バックパック
- 内容量
- 1台
PCバッグ/キャリングバッグ の新着商品
カテゴリ

































