TBB943GL-70 Targus 15-16” Modern Classic Backpack TBB943GL-70 TARGUS 79823278

TBB943GL-70 Targus 15-16” Modern Classic Backpack TBB943GL-70 TARGUS 79823278
TBB943GL-70 Targus 15-16” Modern Classic Backpack TBB943GL-70 TARGUS 79823278
TBB943GL-70 Targus 15-16” Modern Classic Backpack TBB943GL-70 TARGUS 79823278
TBB943GL-70 Targus 15-16” Modern Classic Backpack TBB943GL-70 TARGUS 79823278
TBB943GL-70 Targus 15-16” Modern Classic Backpack TBB943GL-70 TARGUS 79823278
TBB943GL-70 Targus 15-16” Modern Classic Backpack TBB943GL-70 TARGUS 79823278
TBB943GL-70 Targus 15-16” Modern Classic Backpack TBB943GL-70 TARGUS 79823278
TBB943GL-70 Targus 15-16” Modern Classic Backpack TBB943GL-70 TARGUS 79823278
TBB943GL-70 Targus 15-16” Modern Classic Backpack TBB943GL-70 TARGUS 79823278
TBB943GL-70 Targus 15-16” Modern Classic Backpack TBB943GL-70 TARGUS 79823278

Targus 15-16” Modern Classic Backpack TBB943GL-70TBB943GL-70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823278
品番
TBB943GL-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

・16インチまでのノートPCを収納できる、パッド入りの専用ラップトップコンパートメント
・ワークステーションと収納ポケットを内蔵したセカンダリーコンパートメント
・メッシュ地で大きいボトル用ポケット2つ

質量(kg)
0.55
色
ブラック
容量(L)
19
対応
~15-16インチノートPC
寸法(cm)
45×33.5×10.5
保証期間
12ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする