TBB639GL-70 Targus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 TARGUS 79823391

TBB639GL-70 Targus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 TARGUS 79823391
TBB639GL-70 Targus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 TARGUS 79823391
TBB639GL-70 Targus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 TARGUS 79823391
TBB639GL-70 Targus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 TARGUS 79823391
TBB639GL-70 Targus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 TARGUS 79823391
TBB639GL-70 Targus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 TARGUS 79823391
TBB639GL-70 Targus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 TARGUS 79823391
TBB639GL-70 Targus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 TARGUS 79823391
TBB639GL-70 Targus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 TARGUS 79823391
TBB639GL-70 Targus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 TARGUS 79823391
TBB639GL-70 Targus 17.3” Strike II Gaming Backpack  ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70 TARGUS 79823391

Targus 17.3” Strike II Gaming Backpack ヘッドセットループ付き大型コンパートメント TBB639GL-70

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79823391
品番
TBB639GL-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

・17.3インチまでのゲーミングノートPCを収納可能な、パッド入りラップトップ専用コンパートメント
・ゲーミングアクセサリー用の特大内部コンパートメント、ヘッドセットループ付き
・フロント収納ポケット×2、ウォーターボトル用ポケット×2

質量(kg)
0.81
色
ブラック
容量(L)
27
対応
~17.3インチノートPC
寸法(cm)
33.5×14×51
保証期間
12ヶ月
寸法(inch)
ラップトップ・コンパートメント:21.64×14.17×11.22
RoHS指令(10物質対応)
対応
スタイル
バックパック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする