折りたたみブリッジテーブル 幅81 単品販売
軽量コンパクトな横長の折り畳みテーブル
スマートに収納できる、テントファクトリーオリジナルデザインの
アウトドア用テーブル。
コンパクトに収納できる屋外用テーブル。
メッシュ天板の高さは2段階に調整可能。
・座ったまま作業がしやすい高さ40のロータイプ
・作業用・キッチンスタンドとして便利な70センチのハイタイプ
・熱い鍋もそのまま置けるスチール製のメッシュ天板
・取り外し可能で両面使えるエクステンション天板としても使えるサイドトレー
- 材質
- フレーム:アルミニウム・(一部スチール)、天板:スチール
- 用途
- ガーデンパーティーやガーデニングの作業台として最適なメッシュテーブルです
- 質量(kg)
- 4
- 色
- ブラック
- 仕上
- エポキシ樹脂静電粉体塗装
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 81×41.5×41
- 天板寸法(cm)
- 81×41.5
- 内容量
- 1台
注意
※商品に関するご注意※入荷時期により、商品のデザイン・
※仕様が品質に差し支えない程度に
※予告なく変更される場合がござい
※ます。
※大きなデザインの変更はございま
※せんが、ご注意ください。
※簡易設置のため、強度については
※設置環境に依存いたします。
※十 分 に 安 全 を ご 確 認 の 上 、
※設 置てください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ファニチャー の新着商品
カテゴリ



















