曜日別特売

Smile LOGOS みんなでらくがきテーブル

Smile LOGOS みんなでらくがきテーブル - ロゴスSmile LOGOS みんなでらくがきテーブル - ロゴスSmile LOGOS みんなでらくがきテーブル - ロゴスSmile LOGOS みんなでらくがきテーブル - ロゴスSmile LOGOS みんなでらくがきテーブル - ロゴスSmile LOGOS みんなでらくがきテーブル - ロゴスSmile LOGOS みんなでらくがきテーブル - ロゴスSmile LOGOS みんなでらくがきテーブル - ロゴス

お子さまの外遊びやアウトドアをサポートするキッズシリーズ「Smile LOGOS」から、何回でもらくがきが楽しめる魔法のテーブルが登場。
家族や友達と一緒にお絵描きが楽しめる、遊び心あふれるテーブルです。
衝撃や水に強いフェノール樹脂製の天板を採用し、汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単。
高さは無段階で調整できるため、お子様の成長に合わせてお使いいただけます。
水性ペン4本と専用ペンケース付きで、届いたその日からすぐに楽しめます。

用途
みんなで何回でもらくがきできる!書いてもすぐ消せる魔法のテーブル。
仕様
高さ無段階調整・フェノール樹脂天板
サイズ(cm)
(約)幅60×奥行40×高さ30~45
耐荷重(kg)
(約)30
構成
本体、水性ペン×4、ペンケース
収納寸法(mm)
(約)縦600×横400×高さ40
主材質
フェノール樹脂、スチール
総質量(kg)
(約)2.3
内容量
1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566311873519000
¥6,800
¥7,480(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする