ノースイーグル アウトドア ファニチャー バーベキューテーブル BK バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle

ノースイーグル アウトドア ファニチャー バーベキューテーブル BK バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)ノースイーグル アウトドア ファニチャー バーベキューテーブル BK バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)ノースイーグル アウトドア ファニチャー バーベキューテーブル BK バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)ノースイーグル アウトドア ファニチャー バーベキューテーブル BK バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)ノースイーグル アウトドア ファニチャー バーベキューテーブル BK バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)

大人数で囲んで使える大型サイズのBBQテーブル。広いテーブルスペースを確保できるため、家族やグループでのBBQやアウトドアを快適に楽しめます。本体には丈夫なスチール素材を採用し、高い安定感と耐久性を実現。さらに、高さを2段階で調整できる2WAY仕様のため、ロータイプのBBQコンロにも対応し、シーンに合わせた使い方が可能です。大型サイズならではの使いやすさと機能性を兼ね備えた、アウトドアレジャーに最適なBBQテーブルです。

質量(g)
約7000
耐荷重(kg)
目安約20
寸法(cm)
コンロ挿入口:約80×39.5
素材
天板/スチール、脚部/スチール
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07361370NE3322
¥8,618
¥8,598
¥9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする