曜日別特売

アイアンカスタムラックテーブル

アイアンカスタムラックテーブル - ロゴスアイアンカスタムラックテーブル - ロゴスアイアンカスタムラックテーブル - ロゴスアイアンカスタムラックテーブル - ロゴスアイアンカスタムラックテーブル - ロゴスアイアンカスタムラックテーブル - ロゴスアイアンカスタムラックテーブル - ロゴスアイアンカスタムラックテーブル - ロゴス

用途に合わせてラックとテーブルの使い分けが可能なラックテーブル。
天板のスリットには様々なギアを吊るす事が出来て、市販のS字フックを用意すればさらに幅広く使用する事ができる。
耐熱天板で熱々のダッチオーブンやスキレットなどの直置きも可能。
収納袋が付属し、薄型収納ができるため場所も取らず、軽量なので持ち運びに便利。

用途
カスタム自在でラック or テーブル!
仕様
ダッチオーブン直置き可能・薄型収納
耐荷重(kg)
[ラック時](約)5[テーブル時](約)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
[ラック時](約)35×17×37、[テーブル時](約)33.5×33×19.5
主材質
スチール
収納時寸法(cm)
(約)縦28×横38×厚さ5
総質量(kg)
(約)1.6
内容量
1セット
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566292673591005
¥4,400
¥4,840(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする