ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスミニテーブル バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle

ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスミニテーブル バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスミニテーブル バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスミニテーブル バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスミニテーブル バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスミニテーブル バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスミニテーブル バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)ノースイーグル アウトドア ファニチャー ミックスミニテーブル バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagle - NORTH EAGLE(ノースイーグル)

耐熱性に優れたメッシュ天板と、使い勝手の良い合板天板を組み合わせたハーフ天板仕様のテーブル。熱い調理器具を置けるメッシュ面と、食事や小物置きに便利な天板面を備え、アウトドアで幅広く活躍します。高さは2段階に調整可能で、ロースタイルからハイスタイルまでさまざまなシーンに対応。機能性と利便性を兼ね備えた、キャンプやBBQに最適なテーブルです。

付属品
網棚
質量(g)
約2400
耐荷重(kg)
目安約30
耐熱温度(℃)
メッシュ天板/約250、合板天板/約150
素材
天板/MDF、スチール、フレーム/アルミ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07361029NE20028
¥4,800
¥4,798
¥5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする