Smart Garden ウッドサイドテーブル
お庭やベランダで手軽に楽しめるアイテムを展開する、Smart Gardenシリーズ。
防虫性、防腐性に優れており、耐久性が高いとされているユーカリ材を使用。
ワンアクションで組み立て・撤収ができる折りたたみ式です。
折りたたむだけのシンプル構造により、コンパクト収納を実現。
ハンドル付きで楽に持ち運びができます。
- 用途
- 温もりのある天然木を使用。ワンアクション開閉で使いやすい。
- 仕様
- ワンアクション開閉・コンパクト収納・ハンドル付
- 耐荷重(kg)
- (約)12
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)50×50×50
- 天板寸法(cm)
- (約)幅50×奥行50
- 主材質
- 木材(ユーカリ)
- 収納時寸法(cm)
- (約)幅65×奥行50×厚さ7.5
- 総質量(kg)
- (約)4.4
- 天板寸法・奥行(cm)
- (約)50
- 内容量
- 1脚
注意
※耐荷重表記は静止荷重による目安です。※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
アウトドアテーブル の新着商品
ナチュラルバイシクル アウトドア テーブル N×Nウッドデッキストレージ CAMO テーブル ロールテーブル ストレージ NaturalbicycleNaturalbicycle(ナチュラルバイシクル)税込¥8,798¥7,998
ノースイーグル アウトドア ファニチャー 2WAY FDテーブル120×60 II バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥7,918¥7,198
ノースイーグル アウトドア ファニチャー 2WAY FDテーブル90×60 II バーベキュー BBQ キャンプ NorthEagleNORTH EAGLE(ノースイーグル)税込¥6,928¥6,298カテゴリ




























