曜日別特売

コンテナ&ツールスタンド

コンテナ&ツールスタンド - ロゴスコンテナ&ツールスタンド - ロゴスコンテナ&ツールスタンド - ロゴスコンテナ&ツールスタンド - ロゴスコンテナ&ツールスタンド - ロゴス

コンテナやクーラーを汚したくない時に最適なスタンド。
シンプルな形状で耐荷重約80kgなので、スツール代わりに座ることもできます。
折りたたみ式で、収納時は約2cmの薄さに。
別売りの「LOGOSスタックコンテナ」の中に収まるサイズに設計されています。

用途
クーラーや荷物のスタンドとして。スツールとしても。
耐荷重(kg)
(約)80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)20×48×25
主材質
スチール、ポリエステル(PVCコーティング)
全質量(g)
(約)700
収納時寸法(cm)
(約)縦30×横48×厚さ2
内容量
1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0566246173188032
¥1,950
¥2,145(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする