曜日別特売

折りたたみメッシュテーブル 幅90 単品販売

折りたたみメッシュテーブル 幅90 単品販売 - 住まいスタイル折りたたみメッシュテーブル 幅90 単品販売 - 住まいスタイル折りたたみメッシュテーブル 幅90 単品販売 - 住まいスタイル折りたたみメッシュテーブル 幅90 単品販売 - 住まいスタイル折りたたみメッシュテーブル 幅90 単品販売 - 住まいスタイル折りたたみメッシュテーブル 幅90 単品販売 - 住まいスタイル折りたたみメッシュテーブル 幅90 単品販売 - 住まいスタイル折りたたみメッシュテーブル 幅90 単品販売 - 住まいスタイル

軽くてスマートな横長のメッシュテーブル。
コンパクトに収納できる、テントファクトリーオリジナルデザインのカウンターシステム。
天板の高さは2段階に調整可能。
・座ったまま作業がしやすいミドルハイ(ロー)ポジション
・作業用・キッチンスタンドとして便利なハイポジション
・熱い鍋もそのまま置けるメッシュ天板。
・取り外し可能で両面使えるサイドドレイ。
・コンパクトに収納できるカウンターシステム。

用途
キャンプや屋外イベントに!
材質
フレーム:アルミニウム・(一部スチール)、天板:スチール
質量(kg)
3.7
色
ブラック
仕上
エポキシ樹脂静電粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×45×41/70
天板寸法(cm)
90×45
高さ調節
41/70 cm
内容量
1台
注意
※商品に関するご注意
※入荷時期により、商品のデザイン・
※仕様が品質に差し支えない程度に
※予告なく変更される場合がござい
※ます。
※大きなデザインの変更はございま
※せんが、ご注意ください。
※簡易設置のため、強度については
※設置環境に依存いたします。
※十 分 に 安 全 を ご 確 認 の 上 、
※設 置てください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79817800STF-CMT90BLK
¥25,800
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする