肉球ファミリーインカーマグネット 四角 WH/BK/RD

肉球ファミリーインカーマグネット 四角 WH/BK/RD - 向島自動車用品製作所肉球ファミリーインカーマグネット 四角 WH/BK/RD - 向島自動車用品製作所肉球ファミリーインカーマグネット 四角 WH/BK/RD - 向島自動車用品製作所肉球ファミリーインカーマグネット 四角 WH/BK/RD - 向島自動車用品製作所肉球ファミリーインカーマグネット 四角 WH/BK/RD - 向島自動車用品製作所肉球ファミリーインカーマグネット 四角 WH/BK/RD - 向島自動車用品製作所肉球ファミリーインカーマグネット 四角 WH/BK/RD - 向島自動車用品製作所

貼って剥がせるマグネットステッカーです。肉球デザインなので猫好きにはたまりません。手に馴染むマット素材を使用しております。

用途
大切なファミリー(ペット)とのドライブに。
質量(g)
36
タイプ
マグネット
寸法(縦×横)(mm)
120×110
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79822849MPC-052ブラック
オープン
¥1,600
¥1,760(税込)
5日以内出荷
返品不可
79822998MPC-053レッド
オープン
¥1,600
¥1,760(税込)
5日以内出荷
返品不可
79823068MPC-051ホワイト
オープン
¥1,600
¥1,760(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「初心者マーク/ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする