マフラーカッター S跳ね上げ
オーバルタイプ87mmシングルタイプのマフラーカッターです。マフラー先端部を斜めにカットのロール加工仕上げました。純正下向きマフラー(35mm~55mm)用、取付には3カ所でしっかり固定、サビにくい高品質はステンレス製です。
- 用途
- 純正下向きマフラーエンドのドレスアップに。
- 寸法(mm)
- 82×90×155
- 質量(g)
- 250
- 適合寸法(mm)
- 純正マフラー直径:35~50 純正マフラーの長さ50以上
- 内容量
- 1個
注意
※3点ボルト固定式 (取付には10mmのスパナ等の工具が必要)カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ












![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425586-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425577-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425559-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425568-260831-02.jpg)



![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)
![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)



