曜日別特売

Nobby+ ND240A プロテクトイオン ヘアドライヤー

Nobby+ ND240A プロテクトイオン ヘアドライヤー - テスコムNobby+ ND240A プロテクトイオン ヘアドライヤー - テスコムNobby+ ND240A プロテクトイオン ヘアドライヤー - テスコムNobby+ ND240A プロテクトイオン ヘアドライヤー - テスコムNobby+ ND240A プロテクトイオン ヘアドライヤー - テスコムNobby+ ND240A プロテクトイオン ヘアドライヤー - テスコムNobby+ ND240A プロテクトイオン ヘアドライヤー - テスコムNobby+ ND240A プロテクトイオン ヘアドライヤー - テスコム

業界シェアNo.1「Nobby」のハイエンドブランド「Nobby+」からシンプル操作で快適なBLDCドライヤーが登場。高速ブラシレスDCモーターで髪根元まで届くパワフル速乾&安定してブロー操作ができるノズル形状。プロテクトイオン搭載で静電気を抑制し、髪にツヤとまとまりを。

用途
毎日のヘアドライに。インレットカバーの凹凸がないスリムボディと、細身グリップで扱いやすい。
付属品
セットフード
その他
●即冷スイッチ:ON/OFF●搭載モーター:BLDCモーター●風量切替:TURBO/DRY/SET/OFF
電力(W)
1200
本体寸法(mm)
221×55×214
本体質量(g)
600
電源コード(m)
3
イオン
プロテクトイオン
内容量
1台
取扱説明書:(2.91MB)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79826008ND240A-Kブラック
¥18,000
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
パッケージ79826051ND240A-Rレッド
¥18,000
¥14,980
¥16,478(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする