曜日別特売
ED-R2750DBMK2-BK パワードブックシェルフスピーカー EDIFIER 79827968

ED-R2750DBMK2-BK パワードブックシェルフスピーカー EDIFIER 79827968
ED-R2750DBMK2-BK パワードブックシェルフスピーカー EDIFIER 79827968

パワードブックシェルフスピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
79827968
品番
ED-R2750DBMK2-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

バランスの取れたサウンドと多彩な接続性を備えたクアッドアンプブックシェルフスピーカー。新設計のスピーカードライバーは中音域の出力を強化し4基の高効率D級アンプで駆動します。24bit/96kHzの高解像度オーディオをサポートするエンドツーエンドのデジタル信号処理。HDMI eARCにも対応する多彩な接続オプションを搭載しています。

セット内容
リモコン、単4電池×2、クイックスタートガイド、安全に関する重要事項、保証書
寸法(mm)
幅83×高さ177×奥行121(1個あたり)
質量(kg)
16.57
電源
USB給電 5V1A
ケーブル長(m)
電源コード:1.8、スピーカー接続ケーブル:5、光ファイバーケーブル:5、USB-CtoCケーブル:1.2、ステレオミミニtoRCAケーブル:1.7、3.5オーディオケーブル:1.7
定格出力(W)
144(12×2+20×2+40×2)
入力
USB:16bit/48kHz
保証期間
1年
入力端子
Bluetooth、USB、AUX
再生周波数帯域(Hz)
45-40k
S/N比
≧85db(A)
Bluetooth
Ver.6.0、通信距離約10m、プロファイル:AVRCP・A2DP
オーディオコーデック
SBC

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする