曜日別特売
ED-M90-WH コンパクトアクティブスピーカー M60 EDIFIER 79827950

コンパクトアクティブスピーカー M60

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1組注文コード79827950品番ED-M90-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

高品質なサウンドと多彩な接続オプションを備えたバイアンプ対応2.0チャンネルスピーカー。様々な環境で多彩なリスニング体験を提供するフラグシップモデルです。定格出力合計100W、4インチのロングスローアルミダイアフラム中低音ドライバー搭載、2つの高効率クラスDアンプで駆動の力強いサウンドパフォーマンスを誇ります。24bit/96kHzの高解像度オーディオをサポートするハイレゾオーディオ対応。HDMIeARC対応、多彩な接続オプションを搭載しています。

色
ホワイト
その他
Audioコーデック:SBC、LDAC
セット内容
リモコン、単4電池×2、クイックスタートガイド、安全に関する重要事項、保証書
寸法(mm)
右スピーカー:133×225×212、左スピーカー:133×225×212
質量(kg)
6.05
ケーブル長(m)
電源コード:1.8、スピーカー接続ケーブル:5、光ファイバーケーブル:5、USB-CtoCケーブル:1.2、ステレオミミニtoRCAケーブル:1.7、3.5オーディオケーブル:1.7
定格出力(W)
100(35×2+15×2)
入力
USB:16bit/48kHz
保証期間
1年
入力端子
Bluetooth、HDMIeARC、Optical、USB-C、AUX
再生周波数帯域(Hz)
50-40k
S/N比
≧85db(A)
スピーカー
ミッドバス:Φ102mm(4インチ)、ツイーター:Φ25mm(1インチ)
Bluetooth
Ver.6.0(見通し距離:10m)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする