精密騒音計 検定なし 機能拡張プログラム(EX-43EX)付 & 音響校正器 セット
音響校正器とのセット品のため、測定前後の校正確認が可能で、測定データの信頼性確認を容易に行えます。
機能拡張プログラム(EX-43EX)付
LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。
最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020
環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。
直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。
最大4チャンネル同時測定が可能。
校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能
防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減
オプションで周波数分析に対応
音響校正器NC-75:JIS
- 付属品
- 【精密騒音計 検定なし(NL-53EX)】 キャリングケース、ウインドスクリーン WS-10、ウインドスクリーン脱落防止ゴム、ストラップ、単3形アルカリ乾電池×4、SDカード512 MB、NX-43EX 【音響校正器(NC-75)】 ソフトケース、1/2インチマイクロホン用アダプタ、単3形アルカリ乾電池×2、ストラップ、JCSS校正証明書
- 仕様
- 適合規格/計量法普通騒音計:JIS C 1516 : 2020 クラス 1、IEC 61672-1 : 2013 class 1、JIS C 1509-1 : 2017 クラス 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1
- 周波数(Hz)
- 音響校正器/公称:1000
- マイクロホン
- (型式/感度レベル(代表値))UC-59/-27dB
- 測定機能
- 選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能
- 校正
- 音響校正器により基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能
- 測定レベル範囲(dB)
- A特性;25~138、C特性;33~138、Z特性;38~138、C特性ピークサウンドレベル;55~141、Z特性ピークサウンドレベル;60~141
- 許容差
- 音響校正器/音圧レベル:±0.20dB以内
- 周波数重み付け特性
- A、CおよびZ特性
- 音圧レベル(dB)
- 音響校正器/公称:94
- 型式承認番号
- 第TF231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)
- 測定周波数範囲
- 10Hz ~20kHz
- 時間重み付け特性
- F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)
- 内容量
- 1セット
注意
※LAN機能及びオプションプログラム機能を使用する場合、NL-53/43はNX-43EXが別途必要※音を聞くにはNX-43WRが別途必要
※全天候ウインドスクリーン、防雨型ウインドスクリーンを装着すると、マイクロフォン部の防水性がIPX3相当になります。
※SDカードは動作を保証するメーカー販売品をお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ





























